Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 50A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

90 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

28 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli 50A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz uso industriale