› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 38A AC3 bobina 24V DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF3800D024
Cod. Produttore BF3800D024
Cod. EAN 8013975166680

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690V
  • Corrente impiego AC3: 38A
  • Bobina DC: 24VDC
  • Potenza nominale AC3: 22kW (690V)
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20.000.000 cicli
  • Serie: BF3800D024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 38A, BOBINA IN DC, 24VDC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

56 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore tripolare 3 poli 38A AC3 bobina 24V DC uso industriale
€ 151,64 x 1 pz.
(pz.)