Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 32A, BOBINA IN DC, 48VDC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

16 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

56 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli 32A AC3 bobina 48V DC uso industriale