Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24V DC basso consumo 1NA ausiliari