Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
4 KILOWATT
Numero di contatti principali, normalmente aperti
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
9 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
20 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 24 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile