› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 230VAC 50/60Hz 1NA ausiliari attacchi Faston

Cod. Rexel LW11BGF0910A230
Cod. Produttore 11BGF0910A230
Cod. EAN 8013975121283

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione bobina AC: 230V 50/60Hz
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Potenza nominale AC3 230V: 2.2 kW
  • Potenza nominale AC1 230V: 8 kW
  • Contatti ausiliari: 1NA
  • Fissaggio: Vite/guida DIN 35mm
  • Serie: 11BGF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 1NA AUSILIARI, ATTACCHI FASTON

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 230VAC 50/60Hz 1NA ausiliari attacchi Faston