Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0910D024
Cod. Produttore
11BG0910D024
Cod. EAN
8013975080573

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Bobina: 24V DC
  • Potenza nominale AC-3: 5 kW (690V)
  • Corrente termica Ith: 20A
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: 11BG
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24V DC 1NA ausiliari uso industriale