Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0910A230
Cod. Produttore
11BG0910A230
Cod. EAN
8013975080146

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina AC: 230V 50/60Hz
  • Potenza nominale AC-3: 2.2 kW @230V
  • Corrente termica Ith: 20A
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Serie: 11BG
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 3 poli + 1 NA bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale

€ 34,80 x 1 pz.
(pz.)