Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0910A024
Cod. Produttore
11BG0910A024
Cod. EAN
8013975080023

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina AC: 24VAC
  • Potenza nominale AC-3: 5kW (690V)
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Frequenza cicli max: 3600 cicli/h
  • Serie: 11BG
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz 1NA ausiliario uso industriale

€ 34,80 x 1 pz.
(pz.)