Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF0910D024
Cod. Produttore
BF0910D024
Cod. EAN
8013975166055

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente AC3: 9A
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Potenza nominale AC3: 7.5 kW (690V)
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Sezione conduttori: 1-6 mm²
  • Serie: BF0910D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli + 1 NA 9A AC3 bobina 24V DC uso industriale

€ 64,86 x 1 Tn.
(Tn.)