› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz 1NA ausiliari per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWBF0910A024
Cod. Produttore BF0910A024
Cod. EAN 8013975160015

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina AC: 24VAC
  • Potenza nominale 400V AC-3: 4.2kW
  • Corrente termica Ith: 25A
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Serie: BF0910A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz 1NA ausiliari per impianti elettrici industriali
€ 36,27 x 1 pz.
(pz.)