Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0910L024
Cod. Produttore
11BG0910L024
Cod. EAN
8013975081259
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24VDC basso assorbimento 1NA ausiliari