› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3P+1NO 9A AC3 bobina 400V AC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LW11BG0910A400
Cod. Produttore 11BG0910A400
Cod. EAN 8013975080368

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina AC: 400V 50/60Hz
  • Potenza nominale AC-3 400V: 4kW
  • Corrente termica Ith: 20A
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Serie: 11BG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC, 1NA AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Contattore tripolare 3P+1NO 9A AC3 bobina 400V AC 50/60Hz uso industriale