› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 25A AC3 bobina 24V DC basso assorbimento uso industriale

Cod. Rexel LWBF2510L024
Cod. Produttore BF2510L024
Cod. EAN 8013975168592

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC3: 25 A
  • Bobina DC: 24 VDC basso assorbimento
  • Potenza nominale AC-3: 15 kW a 500V
  • Contatti ausiliari: 1NA, 10 A Ith
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
  • Serie: BF2510L024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore tripolare 25A AC3 bobina 24V DC basso assorbimento uso industriale