Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF2510D024
Cod. Produttore
BF2510D024
Cod. EAN
8013975166475

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC3: 25 A
  • Tensione bobina DC: 24 VDC
  • Potenza nominale AC3: 15 kW @ 500V
  • Coppia serraggio terminali: 1.5-1.8 Nm
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Serie: BF2510D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 25A AC3 bobina 24V DC 1NA ausiliari uso industriale

€ 103,05 x 1 pz.
(pz.)