Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF2510A024
Cod. Produttore
BF2510A024
Cod. EAN
8013975160732

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 25A
  • Tensione bobina AC: 24VAC 50/60Hz
  • Potenza nominale AC3 400V: 12.5kW
  • Protezione terminali: IP20
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Temperatura esercizio: -50°C ÷ 70°C
  • Serie: BF2510A
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 25A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz 1NA ausiliario uso industriale

€ 76,62 x 1 pz.
(pz.)