Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF1810L024
Cod. Produttore
BF1810L024
Cod. EAN
8013975168455

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 BASSO CONSUMO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 18A, DC COIL LOW CONSUMPTION, 24VDC, 1NO AUXILIARY CONTACT

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

8,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 BASSO CONSUMO