Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF1810D024
Cod. Produttore
BF1810D024
Cod. EAN
8013975166338

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 18A
  • Tensione bobina DC: 24VDC
  • Corrente termica Ith: 32A
  • Potenza nominale AC-3: 9kW (415V)
  • Protezione fusibile: 32A gG, 20A aM
  • Frequenza operativa max: 400 Hz
  • Serie: BF1810D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 18A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

8,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 18A AC3 bobina 24V DC 1NA ausiliari uso industriale

(pz.)