Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF1810A024
Cod. Produttore
BF1810A024
Cod. EAN
8013975160497

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 18A
  • Tensione bobina AC: 24VAC 50/60Hz
  • Potenza nominale AC3: 9kW a 415-440V
  • Corrente termica Ith: 32A
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Serie: BF1810A024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 18A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

8,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 18A AC3 3 poli + 1 contatto ausiliario 24VAC industriale

€ 54,96 x 1 pz.
(pz.)