Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF1210A024
Cod. Produttore
BF1210A024
Cod. EAN
8013975160251

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 12A
  • Tensione bobina AC: 24VAC
  • Potenza nominale AC-3: 5.7kW@400V
  • Protezione terminali: IP20
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Grado di inquinamento: 3
  • Serie: BF1210A024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 3P+1NO 12A AC3 bobina 24VAC 50/60Hz uso industriale

€ 43,56 x 1 pz.
(pz.)