› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 12A AC3 3 poli + 1NA bobina 400VAC uso industriale

Cod. Rexel LW11BG1210A400
Cod. Produttore 11BG1210A400
Cod. EAN 8013975081044

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 12A
  • Tensione bobina AC: 400VAC
  • Contatto ausiliario: 1NA
  • Potenza nominale AC-3: 5.7kW @400V
  • Protezione terminali: IP20
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Serie: 11BG1210A400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC, 1NA AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Contattore tripolare 12A AC3 3 poli + 1NA bobina 400VAC uso industriale