› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 9A AC3 basso consumo bobina 24VDC 1NC ausiliari uso industriale

Cod. Rexel LWBF0901L024
Cod. Produttore BF0901L024
Cod. EAN 8013975168103

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina DC: 24VDC
  • Contatti ausiliari: 1NC con funzione mirror
  • Potenza nominale AC-3: 230V 2.2kW
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Frequenza max cicli: 3600 cycles/h
  • Serie: BF0901L024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 24VDC, 1NC AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore tripolare 9A AC3 basso consumo bobina 24VDC 1NC ausiliari uso industriale