Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF0901D024
Cod. Produttore
BF0901D024
Cod. EAN
8013975165980

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione bobina DC: 24VDC
  • Contatti ausiliari: 1NC
  • Corrente termica Ith: 25A
  • Protezione terminali: IP20
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: BF0901D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NC AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 24V DC 1 contatto ausiliario NC uso industriale

€ 64,86 x 1 pz.
(pz.)