› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz 1 contatto ausiliario NC

Cod. Rexel LWBF0901A110
Cod. Produttore BF0901A110
Cod. EAN 8013975160152

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione bobina: 110 VAC
  • Corrente impiego AC3: 9 A
  • Potenza nominale AC3: 2.2-7.5 kW
  • Protezione terminali: IP20
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Frequenza cicli max: 3600 cicli/h
  • Serie: BF0901A110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC, 1NC AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore tripolare 9A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz 1 contatto ausiliario NC