Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0601D024
Cod. Produttore
11BG0601D024
Cod. EAN
8013975080900

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC3: 6 A
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Contatti ausiliari: 1 NC funzione mirror
  • Frequenza impiego: 25-400 Hz
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Serie: 11BG0601D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NC AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

16 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

3,3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 6A AC3 bobina 24V DC 1 contatto ausiliario NC per impianti elettrici

€ 37,47 x 1 pz.
(pz.)