Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG1201D024
Cod. Produttore
11BG1201D024
Cod. EAN
8013975080917

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC3: 12 A
  • Bobina DC: 24 VDC
  • Potenza nominale AC-3: 5.7 kW @400V
  • Grado protezione: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Serie: 11BG1201D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN DC, 24VDC, 1NC AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore tripolare 12A AC3 bobina 24V DC 1 contatto ausiliario NC uso industriale

€ 43,07 x 1 pz.
(pz.)