› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 12A AC3 3 poli + 1 contatto ausiliario 240VAC uso industriale

Cod. Rexel LWBF1201A240
Cod. Produttore BF1201A240
Cod. EAN 8013975165232

Informazioni principali

  • Corrente impiego: 12A AC3
  • Bobina: AC 50/60Hz 240VAC
  • Configurazione: 3 poli + 1 NC
  • Tipo: Contattore tripolare
  • Serie: LWBF1201A240
  • Funzione ausiliaria: 1 contatto NC
  • Frequenza bobina: 50/60 Hz
  • Tensione bobina: 240 VAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC, 1NC AUSILIARI

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 24 V

Contattore tripolare 12A AC3 3 poli + 1 contatto ausiliario 240VAC uso industriale