Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF19500E400
Cod. Produttore
BF19500E400
Cod. EAN
8013975300404
Descrizione del produttore: -

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

195 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

275 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

95 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Produttore

Contattore 3 poli 195A AC3 tensione 250-500VAC/DC uso industriale