Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF19500E230
Cod. Produttore
BF19500E230
Cod. EAN
8013975300398
Descrizione del produttore: -

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

195 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

275 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

95 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Produttore

Contattore 3 poli 195A AC3 tensione 100-250VAC per comando motori