› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 115A AC3 bobina 20-48VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF11500E024
Cod. Produttore BF11500E024
Cod. EAN 8013975241585

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 115A
  • Tensione bobina AC/DC: 20-48 V
  • Potenza nominale AC3: 55 kW (400V)
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -50°C / +70°C
  • Serie: BF11500E024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

54 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 48 V

Contattore tripolare 3 poli 115A AC3 bobina 20-48VAC/DC uso industriale