› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 115A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF11500A110
Cod. Produttore BF11500A110
Cod. EAN 8013975238837

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 115A
  • Tensione bobina AC: 110VAC 50/60Hz
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Potenza nominale AC3: 55kW (400V)
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF11500A110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 115A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

54 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore tripolare 3 poli 115A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale