Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11G218
Cod. Produttore
11G218
Cod. EAN
8013975031940
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO LATERALE. ATTACCHI FASTON, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NA O 1NC REVERSIBILE

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA o 1NC reversibile con aggancio laterale e attacchi Faston per contattori serie BF