Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11G41801
Cod. Produttore
11G41801
Cod. EAN
8013975056264
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO LATERALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NC aggancio laterale attacchi a vite per contattori serie BF