Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG29450
Cod. Produttore
29450
Cod. EAN
3303430294504

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
È un unico contatto ausiliario standard che fornisce tutte le diverse indicazioni a distanza per interruttori Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Le informazioni di stato remote sono ON/OFF (OF), indicazione di sgancio (SD) e indicazione di guasto elettrico (SDE) per tutti i tipi di interruttori. Le informazioni di stato remote per l'indicazione di sgancio a causa di un guasto a terra (SDV) sono utilizzate per Compact NSX e PowerPact Multistandard. I contatti sono installati in slot dedicati del dispositivo. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6A e il carico minimo è 100mA a 24 VDC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC 14. Un dispositivo integra 5 contatti ausiliari. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti invertitori

1

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Contatto ausiliario - 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

€ 35,56 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 100 m entro 1gg lav.