Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1311M
Cod. Produttore
SM1X1311M
Cod. EAN
8013975221969
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO 1NA+1NC

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario segnalazione magnetica laterale 1NA+1NC per SM1P/R