Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X1311
Cod. Produttore
SM2X1311
Cod. EAN
8013975219959

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA + 1NC
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC15: fino a 10 A
  • Corrente impiego DC13: fino a 2.5 A
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Posizione montaggio: Verticale/Qualsiasi
  • Peso prodotto: 40 g
  • Serie: SM2X1311
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO TERMICO E MAGNETICO 1NA+1NC

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario segnalazione laterale 1NO+1NC per SM2R SM3R intervento termico magnetico