Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1311
Cod. Produttore
SM1X1311
Cod. EAN
8013975221952

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA + 1NC
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente impiego AC15: 10 A (24-60V)
  • Corrente impiego DC13: 2.5 A (24-60V)
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Sezione conduttori: 0.75-2.5 mm²
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE. CONTATTI DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO TERMICO E MAGNETICO 1NA+1NC

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti segnalazione laterale ausiliari 1NO+1NC per intervento termico magnetico SM1P/R