Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1220
Cod. Produttore
SM1X1220
Cod. EAN
8013975221921

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2NA
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Corrente impiego AC15: 10 A (24-60V)
  • Corrente impiego DC13: 2,5 A (24-60V)
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: SM1X1220
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE 2NA

tensione nominale

690 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

10 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Contatti ausiliari laterali 2NO per SM1P/R montaggio aggiuntivo industriale