Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1202
Cod. Produttore
SM1X1202
Cod. EAN
8013975221938

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2NC
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Tensione impulso Uimp: 4 kV
  • Corrente AC15 max: 10 A (24-60 V)
  • Corrente DC13 max: 2.5 A (24-60 V)
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: SM1X
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE 2NC

tensione nominale

690 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

10 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

Contatto ausiliario laterale 2NC aggiuntivo per SM1P/R applicazioni industriali