Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1211
Cod. Produttore
SM1X1211
Cod. EAN
8013975221945

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Corrente impiego AC15: fino a 10 A
  • Corrente impiego DC13: fino a 2.5 A
  • Coppia serraggio: 1 Nm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: SM1X1211
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE 1NA+1NC

tensione nominale

690 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

10 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari laterali 1NA+1NC per SM1P/R montaggio aggiuntivo

€ 11,40 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info