Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X1211
Cod. Produttore
SM2X1211
Cod. EAN
8013975219935

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NO+1NC
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Tensione impulso Uimp: 4 kV
  • Corrente operativa AC15: fino a 10 A
  • Corrente operativa DC13: fino a 2,5 A
  • Momento serraggio: 1 Nm
  • Posizione montaggio: Verticale/qualsiasi
  • Serie: SM2/SM3
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO LATERALE 1NA+1NC

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari laterali SM2R/SM3R 1NO+1NC montaggio aggiuntivo industriale