Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1120
Cod. Produttore
SM1X1120
Cod. EAN
8013975216590

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2NA
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Impulso tensione: 4 kV
  • Corrente AC15 max: 5 A
  • Corrente DC13 max: 1 A
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Serie: SM1X
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 2NA

tensione nominale

690 V

tensione di commutazione nominale

10 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Contatti ausiliari frontali 2NO montaggio frontale per SM1P/R