Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X1111
Cod. Produttore
SM2X1111
Cod. EAN
8013975219904
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 1NA+1NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari frontali SM2R/SM3R 1NA+1NC montaggio frontale per automazione