Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX1022
Cod. Produttore
BFX1022
Cod. EAN
8013975170526

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tipo contatto: 2NO + 2NC
  • Montaggio: frontale/centrale
  • Corrente impiego AC15: 3 A @ 230V
  • Temperatura esercizio: -50°C ÷ +70°C
  • Serie: BF00...BF150
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 2NA + 2NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Contatti ausiliari 2NO+2NC aggancio centrale attacchi a vite per contattori serie BF

€ 19,87 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info