Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI A VITE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 2NA + 2NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Contatto ausiliario 2NA 2NC attacchi a vite per minicontattori serie BG