› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari 2NC aggancio laterale vite per contattori serie BF00-BF150

Cod. Rexel LWBFX1202
Cod. Produttore BFX1202
Cod. EAN 8013975179741

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Fissaggio: Montaggio laterale
  • Tipo contatto: 2NC
  • Corrente impiego AC15 230V: 3 A
  • Temperatura impiego: -50°C +70°C
  • Serie: BF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTI AUSILIARI CON AGGANCIO LATERALE ABBASSATO. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 2NC PER BF00, BF09÷BF150

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Contatti ausiliari 2NC aggancio laterale vite per contattori serie BF00-BF150