Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BGXF1013
Cod. Produttore
11BGXF1013
Cod. EAN
8013975121689
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 1NA + 3NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA 3NC attacchi Faston per minicontattori serie BG