Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX1013
Cod. Produttore
BFX1013
Cod. EAN
8013975170519
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NA + 3NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA 3NC aggancio centrale attacchi a vite per contattori serie BF