Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BGXF1011
Cod. Produttore
11BGXF1011
Cod. EAN
8013975121672
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 1NA + 1NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari 1NO+1NC attacchi Faston per minicontattori serie BG