Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX1011
Cod. Produttore
BFX1011
Cod. EAN
8013975147443

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Montaggio: Frontale/centrale
  • Serie: BF
  • Temperatura esercizio: -50°C +70°C
  • Omologazioni: IEC, UL, CSA, CCC
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NA + 1NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA+1NC aggancio centrale attacchi a vite per contattori serie BF

€ 9,95 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info